Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες είναι κατάλληλα για ώθηση του βραχίονα σύσφιξης ή του συνδεδεμένου άξονα στα τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας μια ευθεία λαβή που είναι κάθετα στη βάση (όταν είναι κλειδωμένη). Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη και αποκόλληση των ίδιων τεμαχίων επανειλημμένα. Σειρά Destaco 533 & 535 Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων σε επίπεδες επιφάνειες κατά τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συγκόλληση και τις εργασίες σύσφιξης βαρέως τύπου. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με δακτυλίους από σκληρυμένο χάλυβα στα σημεία περιστροφής για εφαρμογές σύσφιξης βαρέως τύπου και αντοχή σε σκληρή χρήση / χειρισμό. Διαθέτουν μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης με συγκρατητές μπουλονιών για τη στερέωση ενός άξονα σε μια σταθερή θέση που καθορίζεται από τον πελάτη. Αυτές οι συμπαγείς ράβδοι μπορούν επίσης να τροποποιηθούν για να ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-L είναι εξοπλισμένος με βάση φλάντζας για τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε οριζόντιες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μεγάλους οδηγούς ράβδων για την παροχή πλευρικής στήριξης στον σφιγκτήρα ενώ συγκρατεί φορτία έως και 2250 lb. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1575 lb. μια ευθεία βάση για την εγκατάσταση του σφιγκτήρα σε κάθετες επιφάνειες.
Χρήσεις:
Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 535-L χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εξαρτημάτων, συγκόλλησης, συναρμολόγησης και δοκιμών, φρεζαρίσματος και εφαρμογών σύσφιξης βαρέως τύπου σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημικές, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 535-L έχει χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους περιστροφής για στιβαρότητα και αντοχή στον τραχύ χειρισμό χωρίς κάμψη / θραύση κάτω από μεγάλα φορτία.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2250 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια σταθερή ράβδο σύσφιξης που μπορεί να τροποποιηθεί για να χειριστεί διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ευθεία κάθετη λαβή που ανοίγει έως 90 μοίρες για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα έως και 120 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από έναν συγκρατητήρα μπουλονιών για τη στερέωση του άξονα σε μια καθορισμένη από τον πελάτη θέση στη ράβδο σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 2.63 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 3.35 ίντσες.
- Διαθέτει μεγάλους οδηγούς μπαρ για την παροχή πλευρικής υποστήριξης κατά την εκτέλεση εφαρμογών βαρέως τύπου.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει το μπουλόνι συγκράτησης Destaco 535108-M για αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών συγκρατημάτων συγκροτήματος ατράκτου στον σφιγκτήρα Destaco 535-L.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 535-L έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για να διασφαλίσει την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 535-L στερεώνεται στα τεμάχια εργασίας ή στις επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών στερέωσης με σπείρωμα στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι, εάν απαιτείται αφαίρεση του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 535-L διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με ευθεία βάση (535-LB) για εγκατάσταση σε κάθετη επιφάνεια του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 535-L, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 533 & 535 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκρατούνται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κάθετες λαβές / μοχλούς για να μετακινήσετε τους βραχίονες σύσφιξης ή τους συνδεδεμένους άξονες στα τεμάχια εργασίας και να τους εμποδίσετε να μετακινηθούν στη μέση λειτουργίας για ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετων και οριζόντιων σφιγκτήρων εναλλαγής μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή από τη θέση ασφάλισης των λαβών σφιγκτήρα τους. Οι κάθετες λαβές σφιγκτήρα τοποθετούνται κάθετα ή κάθετα στη βάση σε κλειδωμένη θέση, ενώ οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής τοποθετούνται οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτησή τους. Το μέτρο της δύναμης συγκράτησης ή της χωρητικότητας υποδεικνύει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι τα συνιστώμενα γράσα σύζευξης για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά το σέρβις;
A. Λιπαντικό όπως το Mobil XTC συνιστάται για χρήση με χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή ή συντήρησή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντιστέκονται και να μειώνουν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco προσφέρει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.