ENERPAC RAR1506 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YKJ 23NP23

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RAR1506, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YKJ Μοντέλο: RAR1506Κωδ. Cross: 23NP23

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,019.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM6
Βάση προς Advance Port1.5 "
Χωρητικότητα150 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους13.71 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου6.7 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου35.18 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου20.45 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος19.61 "
φινίρισμαανοδιωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου175.9 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού207.91 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού120.86 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.75 "
Προαιρετική κλίση σέλας.3.82 "
Εκτός Dia.9.06 "
Έμβολο Dia.4.33 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας3.7 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.12 "
Κτύπημα5.91 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας2.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.99
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΒάση προς Advance PortΧωρητικότηταΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Διάμετρος σέλαςΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RAR1004, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. σε.1.7 "100 τόνοι.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€9,725.73
ENERPAC RAR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YHB 23NP21 RAR100672.87 cu. σε.1.7 "100 τόνοι.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "€11,178.38
ENERPAC RAR1008 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 7-7/8 ίντσες | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. σε.1.7 "100 τόνοι.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€12,512.12
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RAR502, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | ΑΦ7ΥΚΚ 23ΝΠ24 RAR5026.97 cu. σε.1.19 "50 τόνοι.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€5,874.53
ENERPAC RAR504 Υδραυλικός κύλινδρος, 50 τόνοι, 3-15/16 ίντσες μήκος διαδρομής | AF7YKL 23NP25 RAR50413.95 cu. σε.1.19 "50 τόνοι.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€6,101.17
ENERPAC RAR506 Υδραυλικός κύλινδρος, 50 τόνοι, 5-29/32 ίντσες μήκος διαδρομής | ΑΦ7ΥΚΜ 23ΝΠ26 RAR50620.92 cu. σε.1.19 "50 τόνοι.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€6,988.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RAR1506, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες
€16,019.60 /μονάδα