Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένα με μια ευθεία λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση (σε θέση κλειδώματος) για την ώθηση του βραχίονα σύσφιξης ή του προσαρτημένου άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για εργασίες που απαιτούν επανειλημμένη σύσφιξη και αποσύνδεση των ίδιων τεμαχίων εργασίας. Σειρά Destaco 533 & 535 Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ιδανικοί για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τις εργασίες συγκόλλησης και σύσφιξης βαρέως τύπου. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν χαλύβδινη κατασκευή με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους περιστροφής για αντοχή στην σκληρή χρήση / χειρισμό και μείωση της φθοράς / σχίσιμο λόγω συνθηκών λείανσης. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 533-LB διαθέτει μια ευθεία βάση στήριξης για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει μια μακριά συμπαγή ράβδο σύσφιξης με συγκράτηση μπουλονιού για τη στερέωση ενός άξονα σε μια σταθερή θέση που καθορίζεται από τον πελάτη. Αυτή η συμπαγής ράβδος μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής. Είναι εξοπλισμένο με μεγάλους οδηγούς ράβδων για την παροχή πλευρικής στήριξης στον σφιγκτήρα ενώ συγκρατεί φορτία έως και 1575 lb. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2250 lb. βάση με φλάντζα για τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε οριζόντιες επιφάνειες.
Χρήσεις:
Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 533-LB χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για έλεγχο εξαρτημάτων, συγκόλληση, συναρμολόγηση, φρέζα και εργασίες σύσφιξης βαρέως τύπου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 533-LB έχει στυλ στήριξης σε ευθεία βάση για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια στην πλευρική πλευρά του σφιγκτήρα, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1575 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια τροποποιήσιμη, συμπαγή ράβδο σύσφιξης για το χειρισμό διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογής.
- Είναι εξοπλισμένο με ευθεία κάθετη λαβή με μέγιστο άνοιγμα 90 μοιρών για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 120 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από ένα συγκρατητήρα μπουλονιού για τη στερέωση του άξονα σε θέση που καθορίζεται από τον πελάτη στη ράβδο σύσφιξης.
- Ο σφιγκτήρας έχει βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 2.56 ιντσών και ύψος 2.17 ιντσών κάτω από τον βραχίονα σφιγκτήρα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 2.17 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 2.56 ίντσες.
- Διαθέτει μεγάλους οδηγούς ράβδων για πλευρική στήριξη του σφιγκτήρα κατά την εκτέλεση εφαρμογών βαρέως τύπου.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου με σκληρυμένους δακτυλίους & πείρους περιστροφής για δομική ακεραιότητα και χειρισμό σκληρής χρήσης χωρίς κάμψη/σπάσιμο.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει μπουλόνι συγκράτησης Destaco 533108-M για να αντικαταστήσει τα φθαρμένα ή ελαττωματικά στηρίγματα του συγκροτήματος άξονα στον σφιγκτήρα Destaco 533-LB.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 533-LB έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 533-LB τοποθετείται στα τεμάχια εργασίας ή στις επίπεδες κάθετες επιφάνειες χρησιμοποιώντας οπές στερέωσης με σπείρωμα στην πλευρική πλευρά της ευθύγραμμης βάσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 533-LB είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με βάση με φλάντζα (533-L) για τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 533-LB, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 533 & 535 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη λαβή/μοχλό για να μετακινήσετε τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας και να αποτρέψετε τη μετακίνηση του στη μέση της λειτουργίας για ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετων και οριζόντιων σφιγκτήρων εναλλαγής μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από τη θέση ασφάλισης των λαβών σφιγκτήρα τους. Οι κάθετες λαβές σφιγκτήρα είναι κάθετες στη βάση σε κλειδωμένες θέσεις, ενώ οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής τοποθετούνται οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτησή τους. Το μέτρο της δύναμης συγκράτησης ή της χωρητικότητας υποδεικνύει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι τα συνιστώμενα γράσα σύζευξης για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά το σέρβις;
A. Λιπαντικό όπως το Mobil XTC συνιστάται για χρήση με χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή ή συντήρησή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντιστέκονται και να μειώνουν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco προσφέρει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.