Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες διαθέτουν μια ευθεία λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση (σε θέση κλειδώματος) για να πιέζει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για εργασίες που απαιτούν τακτική σύσφιξη και αποσύνδεση του ίδιου τεμαχίου εργασίας. Σειρά Destaco 535 Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι ιδανικοί για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τη συναρμολόγηση, τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συγκόλληση και τις εργασίες σύσφιξης βαρέως τύπου. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου με σκληρυμένους δακτυλίους & πείρους περιστροφής για μείωση της φθοράς λόγω σκληρής χρήσης. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2250 λίβρες. Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-LB έχει ευθεία βάση στήριξης για εγκατάσταση σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει μακρά συμπαγή ράβδο σύσφιξης με συγκράτηση μπουλονιού για τη στερέωση ενός άξονα σε σταθερή θέση. Αυτή η συμπαγής ράβδος μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής. Είναι εξοπλισμένο με μεγάλους οδηγούς ράβδων για να παρέχει πλευρική στήριξη στον σφιγκτήρα κατά την εκτέλεση εφαρμογών βαρέως τύπου. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1575 lb. βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-LB χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη λείανση, τη συναρμολόγηση, τη συγκόλληση και τις εφαρμογές σύσφιξης βαρέως τύπου σε αυτοκίνητα, αεροδιαστημικά, καταναλωτικά αγαθά, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-LB έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης στην πλάγια πλευρά για τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μακριά συμπαγή ράβδο σύσφιξης για τον χειρισμό διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογής.
- Η ευθεία, κάθετη λαβή του έχει μέγιστο άνοιγμα 90 μοιρών για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 120 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από συγκράτηση μπουλονιού για τη στερέωση του άξονα σε σταθερή θέση στη ράβδο σύσφιξης.
- Προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 2250 λίβρες.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει μήκος 3.35 ίντσες και ύψος 2.95 ίντσες.
- Διαθέτει μεγάλους οδηγούς ράβδων για πλευρική στήριξη του σφιγκτήρα κατά την εκτέλεση εφαρμογών βαρέως τύπου.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους περιστροφής για δομική ακεραιότητα και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω σκληρής χρήσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies παρέχει αυτούς τους συγκρατητήρες μπουλονιών για τη σύνδεση συγκροτημάτων ατράκτου στον σφιγκτήρα Destaco 535-LB. Μπορεί επίσης να παραδοθεί χωριστά για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μπουλονιών συγκράτησης του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-LB έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 535-LB διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στην πλευρική πλευρά της ευθύγραμμης βάσης του για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχια εργασίας ή επίπεδες κάθετες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 535-LB είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με βάση με φλάντζα (535-L) για τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 535-LB, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 533 & 535 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης χειρίζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια κατακόρυφη λαβή/μοχλό για να μετακινήσετε τον βραχίονα σύσφιξης ή την προσαρτημένη άτρακτο πάνω στα τεμάχια εργασίας και να αποτρέψετε τη μετακίνηση τους στη μέση της λειτουργίας για ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή τοποθετημένος παράλληλα με τη βάση.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια προς κατεργασία για τη συγκράτηση τους. Το μέτρο της δύναμης συγκράτησης ή της ικανότητας υποδεικνύει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης λόγω πολλών παραγόντων, όπως η θέση της ατράκτου στη ράβδο σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι τα συνιστώμενα γράσα σύζευξης για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά το σέρβις;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντιστέκονται και να μειώνουν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco προσφέρει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.