Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-S είναι κατάλληλος για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας σε εργασίες ξυλουργικής και μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που μπορεί να ανοίξει μέχρι γωνία 180 μοιρών για να καθαρίσει την περιοχή εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία του τεμαχίου εργασίας. Είναι ένας κατακόρυφος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης που έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συνοδεύεται από επιφάνειες βάσης με φλάντζα διπλής τοποθέτησης για την οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας και συγκόλλησης. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 317 είναι επίσης διαθέσιμα σε παραλλαγές στυλ U bar στο Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ασφάλισης με κάθετη συγκράτηση του Destaco 317-S είναι ιδανικός για εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών, έλεγχο εξαρτημάτων και εφαρμογές ξυλουργικής και ελαφριάς κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-S διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης συμπαγούς στυλ που μπορεί να ανοίξει μέχρι γωνία 180 μοιρών για να καθαρίσετε την περιοχή εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργία χωρίς ταλαιπωρία στο τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα.
- Έρχεται με διπλές επιφάνειες στήριξης για την οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το μπουλόνι συγκράτησης Destaco 207105 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου συγκρατητήρα στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 317-S.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 317-S κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-S διαθέτει σχεδιασμό διπλής τοποθέτησης με βάση με φλάντζα που επιτρέπει την τοποθέτηση σε κάθετη και οριζόντια επιφάνεια, ανάλογα με την απαίτηση εφαρμογής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή στερεών ράβδων βάσης με φλάντζα Destaco 317-S, η μάρκα προσφέρει μπάρα U βάσης με φλάντζα (Destaco 317-U) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας και είναι ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες, όπως το Destaco 317-S, διαθέτουν βραχίονα σύσφιξης σε στυλ συμπαγούς ράβδου που λειτουργεί με το χέρι χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Όποτε έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.