Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-U είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας σε εγκαταστάσεις ξυλουργικής και μεταλλουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης τύπου U με άξονα νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση και την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας. Αυτή η ράβδος μπορεί να ανοίξει σε γωνία 180 μοιρών για καθαρισμό της περιοχής εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη επεξεργασία / λειτουργία του τεμαχίου εργασίας. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες και άξονες σύσφιξης. Η ράβδος σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει επιφάνειες βάσης με φλάντζα διπλής τοποθέτησης για να επιτρέπει την οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας και συγκόλλησης. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 317 είναι επίσης διαθέσιμα σε U bar και παραλλαγές ράβδου στερεού στυλ σε Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 317-U είναι ιδανικός για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τις εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών, την επεξεργασία ξύλου και τις εφαρμογές ελαφριάς κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-U διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης τύπου U με άξονα νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση και την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας.
- Η γραμμή στυλ U μπορεί να ανοίξει έως και μια γωνία 180 μοιρών για καθαρισμό της περιοχής εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη επεξεργασία / λειτουργία του τεμαχίου εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει διπλές επιφάνειες στήριξης για να επιτρέπει την οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 507208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στους σφιγκτήρες ασφάλισης εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση του Destaco 317-U.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 317-U διαθέτει βάση με φλάντζα με σχεδιασμό διπλής τοποθέτησης για να επιτρέπει την τοποθέτηση σε κάθετη και οριζόντια επιφάνεια, ανάλογα με την απαίτηση εφαρμογής.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με φλάντζα Destaco 317-U, η μάρκα προσφέρει επίσης σταθερή ράβδο βάσης με φλάντζα (Destaco 317-S) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 317-U διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Το κόκκινο χρώμα των λαβών γνωρίζει τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να το πιάσει ο χρήστης.