Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά μηχανική κατεργασία και τον έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει μια ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR έχει μια ράβδο σχήματος U που επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης και είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση για τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή τους σφιγκτήρες C ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR είναι ενσωματωμένος με επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγάλο διάκενο για την ελαχιστοποίηση των σημείων τσιμπήματος. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής του σφιγκτήρα έως 78 μοίρες & 66 μοίρες, αντίστοιχα. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κατακόρυφης συγκράτησης Destaco 2010-UBR είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 1400 lb και διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ή μη συμβατικού ανοίγματος του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων και των εργασιών χύτευσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με μακριά λαβή με εξαιρετικό διάκενο για πρόσθετη ασφάλεια.
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ή μη συμβατικού ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 1400 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 240208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη έχουν σχεδιαστεί για μια ποικιλία σφιγκτήρων Destaco, συμπεριλαμβανομένων των 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, U, 235-UR, 235-UB, 235-UE και 810-UE. Αυτός ο άξονας είναι χωρίς LABS (σιλικόνη) και παρέχει αντοχή στο λάδι. Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -827 έως 22 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UBR διαθέτει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.
Ε. Προσφέρει η μάρκα παρόμοιους σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής σε άλλα στυλ μπαρ;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής σε στυλ συμπαγούς ράβδου για να διατηρείτε τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.