DESTACO 2010 Series Vertical Hold Down Clamps, U Bar


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.53 " , Πλάτος βάσης: 0.32 " , Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα: 3.55 " , Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: U-μπαρ , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 78 μοίρες , Λαβή: Κάθετος , Άνοιγμα λαβής: 66 μοίρες , Χωρητικότητα: 1400 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M10 , Τύπος: Κάθετη λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2010-ub
-2.2 "Ετερόφυλη10 "7.510 "Οχι€78.20
B
2010-UBR
-2.2 "Ετερόφυλη10 "7.510 "Ναι€159.51
C
2010-U
0.340 "1.7 "Φλάντζα9.080 "6.090 "Οχι€71.04
D
2010-UR
1.700 "1.7 "Φλάντζα9.080 "7.510 "Ναι€129.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;