Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-UB είναι κατάλληλος για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας σε εργασίες επεξεργασίας ξύλου και μεταλλουργίας. Διαθέτει ράβδο σύσφιξης τύπου U με άξονα νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπει τη χαλάρωση και την ανεπιθύμητη κίνηση του τεμαχίου εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής με κάθετη συγκράτηση της Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Η ράβδος σε σχήμα U έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης της Destaco έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Έρχεται με ίσια βάση για την ασφαλή εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για μηχανουργική κατεργασία και εφαρμογές τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 2010 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές ράβδου U με φλάντζα και συμπαγή ράβδο βάσης με φλάντζα Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UB είναι ιδανικός για εργασίες ξυλουργικής, ελέγχου εξαρτημάτων, ελαφριάς κατεργασίας, συναρμολόγησης και δοκιμών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-UB διαθέτει μακρύ βραχίονα και λαβή σύσφιξης για μέγιστη απόσταση από το χέρι.
- Η άτρακτος νεοπρενίου του διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του ενώ εξασφαλίζει σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης, αποτρέποντας έτσι τη χαλάρωση / ολίσθηση του τεμαχίου εργασίας.
- Η φωτεινή πλαστική λαβή του σφιγκτήρα εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη από παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής συγκράτησης έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επενδυμένη με ψευδάργυρο για ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα.
- Διαθέτει σκληρυμένους δακτυλίους στα βασικά σημεία περιστροφής για ανθεκτικότητα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UB.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 235106 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 2010-UB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης με κατακόρυφη συγκράτηση του Destaco 2010-UB διαθέτει βάση σε ευθεία στυλ για εύκολη εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την έκδοση ράβδου U με ευθεία βάση Destaco 2010-UB, η μάρκα προσφέρει φλάντζα βάσης U bar (Destaco 2010-U) και στερεά ράβδος με φλάντζα βάσης (Destaco 2010-S) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 2010-UB, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο που λειτουργεί με το χέρι χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.