Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Η λαβή του μοχλού εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης, για να συγκρατήσει ένα τεμάχιο εργασίας σε ένα τραπέζι εργασίας. Εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι ιδανικό για έλεγχο στερέωσης, συναρμολόγηση/δοκιμή, κατεργασία ξύλου και ελαφριά μηχανική κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για στενούς χώρους και προσφέρει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή συγκολλώντας τα στην επιθυμητή θέση. Περιλαμβάνει εξαρτήματα επεξεργασμένα με ακρίβεια με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης και εργονομική λαβή. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 1400 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μεγάλη απόσταση από το χέρι και μπορεί να έχει μέγιστη γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 78 μοιρών.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση, ελαφριά σύσφιξη και εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει μεγάλο διάκενο για πρόσθετη ασφάλεια.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή για άνεση χειριστή.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης είναι συμβατός με εξαρτήματα ατράκτου M8 ή 5/16.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 1400 λίβρες.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S είναι εξοπλισμένος με βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 240208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 2010-S για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ του σφιγκτήρα και των εξαρτημάτων σύσφιξης, στερεώνοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη μπορούν να προσαρμοστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους και μπορούν επίσης να αντικατασταθούν για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 2010-S διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να κρατήσει το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής του σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).