Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24861.037.0100 Machine Screw Truss 3/8-16 X 1 L, 100PK | AB9QUL 2EU81

APPROVED VENDOR U24861.037.0100 Μηχανή βιδωτό δοκάρι 3/8-16 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QUL Μοντέλο: U24861.037.0100Cross Ref: 2EU81 / 127G49
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
€44.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.823 "
Ύψος κεφαλιού0.215 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.867
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0100 Μηχανή βιδωτό δοκάρι 3/8-16 X 1 L, 100PK
€44.64 /πακέτο