Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-UB εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Αυτό το μοντέλο διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας. Συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 201-UB προσφέρει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή και να τα συγκολλήσετε σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση για να ταιριάζουν σε διαφορετικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει εξαρτήματα επεξεργασμένα με ακρίβεια που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και του πόνου κατά την εργασία. Η λαβή του μοχλού εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης, η οποία συγκρατεί ένα τεμάχιο εργασίας πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 201-UB προσφέρει τη δυνατότητα σύσφιξης για μείωση των απαραίτητων εξαρτημάτων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε τεμάχια εργασίας διαφορετικού ύψους. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης είναι ουσιαστικά χωρίς συντήρηση και απαιτεί μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού λαδιού για να διατηρείται η μονάδα σε άριστη κατάσταση. Επιτρέπει στον χρήστη να κάνει μια ενέργεια χωρίς να ανησυχεί από τη συχνή κίνηση ενός τεμαχίου εργασίας. Το μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού εξασφαλίζει μέγιστη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-UB παρέχει υψηλή δύναμη άσκησης και ευέλικτη προσαρμοστικότητα που είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με υλικά διαφορετικού πάχους.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-UB περιλαμβάνει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως συναρμολόγηση, συγκόλληση και παραγωγή βαρέως τύπου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-UB διαθέτει σφυρήλατο κράμα χάλυβα για να προσφέρει εξαιρετική αντοχή και δομική ακαμψία και να χειρίζεται φορτία έως 100 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σκληρυμένους πείρους περιστροφής και δακτυλίους για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Συνδυάζει αρθρωτή κατασκευή με σταθερό σχεδιασμό για να προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς να μετακινείται ο σφιγκτήρας.
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 201-UB διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και του πόνου κατά την εργασία.
- Επιτρέπει υψηλή δύναμη άσκησης και ευέλικτη προσαρμοστικότητα που είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με υλικά διαφορετικού πάχους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης περιλαμβάνει ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για τη διασφάλιση της μέγιστης λειτουργίας και εξαιρετικής απόδοσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 305208-M: Αυτοί οι άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη χρησιμοποιούνται με κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 201-UB για να παρέχουν ένα μαξιλάρι μεταξύ σφιγκτήρων και συσφιγμένων αντικειμένων, ασφαλίζοντας έτσι το υλικό στις επιφάνειες εργασίας σε εφαρμογές φρεζαρίσματος, διάτρησης και συγκόλλησης. Παρέχουν εξαιρετική αντοχή στο λάδι και είναι χωρίς LABS (σιλικόνη). Αυτοί οι άξονες μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Destaco 102111: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 201-UB για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 201-UB πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 201-UB διαθέτει ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής του σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.