JOHNSON CONTROLS Διακόπτες πίεσης ευαίσθητης σειράς P32


Οι διακόπτες διαφορικής πίεσης αέρα Johnson Controls χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαφορικών επιπέδων πίεσης αέρα. Βρίσκουν εφαρμογή σε καθαρά δωμάτια, φαρμακευτικές εγκαταστάσεις και συστήματα εξαερισμού. Ανιχνεύοντας αλλαγές στην πίεση του αέρα, μπορούν να ενεργοποιήσουν συναγερμούς και να ενεργοποιήσουν ανεμιστήρες ή απόσβεση...rs για σταθερή ροή αέρα, εξασφαλίζοντας βέλτιστο αερισμό αποτρέποντας τη μόλυνση.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Εφαρμογή: Εφαρμογές Διαφορικής Πίεσης Χαμηλής Πίεσης , Διαφορική πίεση: 0.045 ίντσες. Wc έως 0.195 In. Τουαλέτα. , Θέση τοποθέτησης: αγωγός , Τύπος διακόπτη: SPDT
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° έως 165° FHVAC/Γενικός Σκοπός3 1 / 4 "€164.36
A
P32AC-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 έως 165 FH VAC/Γενικός σκοπός3.25 "€151.62
A
P32AF-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 έως 165 FH VAC/Γενικός σκοπός3.25 "€148.90
A
P32AF-2C
2-1 / 8 "5.625 "-40 έως 165 FH VAC/Γενικός σκοπός3.25 "€161.02

Μηχανισμός εργασίας

  • Ένας διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα λειτουργεί παρακολουθώντας τη διαφορά στην πίεση αέρα μεταξύ δύο σημείων σε ένα βιομηχανικό σύστημα ή σύστημα HVAC. Στο εσωτερικό του διακόπτη, υπάρχει ένα διάφραγμα ή ένας αισθητήρας που ανταποκρίνεται στις αλλαγές πίεσης.
  • Όταν η διαφορά πίεσης φτάσει σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, ενεργοποιείται ένας ηλεκτρικός διακόπτης. Αυτός ο διακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί για να εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ενεργοποίηση ανεμιστήρων ή συναγερμών.
  • Ελέγχει συνεχώς τη διαφορά πίεσης και κάνει προσαρμογές όπως χρειάζεται για να διατηρήσει τα επιθυμητά επίπεδα. Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε διάφορες εφαρμογές ρυθμίζοντας τη ροή του αέρα και αποτρέποντας τη μόλυνση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι διακόπτες διαφορικής πίεσης αέρα Johnson Controls διαθέτουν χυτευμένα περιβλήματα από πολυανθρακικό για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και την ακαμψία στα εσωτερικά εξαρτήματα.
  • Διαθέτουν διάφραγμα Buna-N για αποφυγή διαρροής.
  • Αυτοί οι διακόπτες διαφορικής πίεσης αέρα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 165 βαθμούς F.
  • Προσφέρουν αποσπώμενα καλύμματα για τη ρύθμιση της κλίμακας ρύθμισης και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
  • Αυτοί οι διακόπτες πίεσης αέρα διαθέτουν υποδοχές FNPT x NPSM για ασφαλείς συνδέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι συντήρηση απαιτείται για τους διαφορικούς διακόπτες πίεσης αέρα Johnson Controls;

  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα όπως απαιτείται.
  • Βαθμονόμηση του διακόπτη με την πάροδο του χρόνου και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εάν απαιτείται.

Πώς επιλέγω το σωστό μοντέλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή μου;

Λάβετε υπόψη παράγοντες, όπως το εύρος πίεσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις πιστοποιήσεις και την προβλεπόμενη χρήση του διακόπτη.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά την εγκατάσταση αυτών των διακοπτών;

Διασφαλίστε τη σωστή γείωση κατά την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις διαδικασίες ηλεκτρικής ασφάλειας και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;