Ο σφιγκτήρας κλειδώματος χειρολαβής Destaco 201-U είναι κατάλληλος για να διατηρεί τα τεμάχια εργασίας ακίνητα και σφιγμένα σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι μια ιδανική επιλογή για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση να σφίγγετε / αποσυνδέετε το τεμάχιο εργασίας επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες σύσφιξης και ατράκτους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έρχεται με μια ρυθμιζόμενη άτρακτο νεοπρενίου που κρατά το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το αποτρέπει από τη χαλάρωση / ολίσθηση. Διαθέτει ράβδο σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για διάφορα τεμάχια εργασίας. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 201-U διαθέτει βάση στυλ φλάντζας με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για εύκολη εγκατάσταση / αφαίρεση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας ένα απλό εργαλείο όπως ένα κατσαβίδι. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς έναντι λειαντικών συνθηκών και εξωτερικών χώρων. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν προορίζεται για εφαρμογές κατεργασίας. Προσφέρεται επίσης σε όλο το ανοξείδωτο ατσάλι, ευθεία βάση U και φλάντζα με παραλλαγές στυλ λαβής T Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 201-U έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης και επεξεργασίας ξύλου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συγκόλλησης και επεξεργασίας τροφίμων αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής Destaco 201-U κρατά κάτω και διαθέτει ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου που εμποδίζει το κομμάτι εργασίας να γλιστρήσει και να χάσει τη λαβή κατά τη λειτουργία.
- Η χαλύβδινη κατασκευή του αποτρέπει την κάμψη / θραύση του σφιγκτήρα κάτω από μεγάλα φορτία και αντέχει σε λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής χειρολαβής Destaco κάθετα έχει φλαντζωτό στυλ με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το πλαστικό μανίκι λαβής που κρατάει εύκολα, ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η ράβδος σύσφιξης και η λαβή του κάθετου σφιγκτήρα κλειδώματος εναλλαγής Destaco μπορεί να ανοίξει έως 100 & 55 μοίρες, αντίστοιχα.
- Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης σε στιλ U για να παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 100 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το συγκρότημα άξονα νεοπρενίου Destaco 305208-M είναι διαθέσιμο για αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα κρατήματος Destaco 201-U.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 102111 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 201-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 201-U έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή Destaco 201-U με φλάντζα βάσης U, η Destaco προσφέρει επίσης ευθεία γραμμή U (Destaco 201-UB) και φλαντζωτή βάση U, λαβή T (Destaco 201-TU) στυλ και κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός σφιγκτήρα εναλλαγής κάθετου και οριζόντιου στυλ;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, έχει οριζόντιο προσανατολισμό (παράλληλη με τη βάση).
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας παρατεταμένης λειτουργίας;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως εργασίες ξυλουργικής και μεταλλουργίας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης κάθετης κράτησης;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.