Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ φύλλου DELRIN 2VER1 Acetal White 3/4 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWD

DELRIN 2VER1 Φύλλο Acetal Λευκό 3/4 ίντσας T 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PWD Μοντέλο: 2VER1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Τύπος υλικούΒαθμολογία 150
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,000 psi
Πάχος0.75 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6055
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
DELRIN 2VEP6 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€42.01
Σετ φύλλων DELRIN 2VEP7 Acetal White 3/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Φύλλο Acetal Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€70.89
Φύλλο DELRIN 2VEP9 Λευκό ασετάλ 5/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€104.40
DELRIN 2VER2 Φύλλο Acetal White 1 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWE 2 VER2Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€206.73
DELRIN 2VER3 Φύλλο Ακετάλης Λευκό 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2 VER3Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.42
DELRIN 2VER4 Φύλλο Ακετάλ Λευκό 1 1/2 T 12 x 12 In | AC3PWG 2 VER4Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€263.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELRIN 2VER1 Φύλλο Acetal Λευκό 3/4 ίντσας T 12 x 12 ίντσες
€111.14 /μονάδα