DELHI U18-1 Φορητός ανεμιστήρας 18 ιντσών 115v | AB7KAQ 23N605

DELHI U18-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 18 ιντσών 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7KAQ Μοντέλο: U18-1Σταυρός: 23N605

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,368.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας χρησιμότητας
Ροή αέρα3700 cfm
Ενισχυτές5.4
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα3700 cfm
Ύψος21.375 "
HP1/3
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα3700 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος18 "
Τάση115V
Πλάτος21.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)54.29
Μήκος πλοίου (cm)54.29
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
DELHI U12-1 Φορητός ανεμιστήρας 12 ιντσών 115v | AB7KAN 23N603 U12-11620 cfm14.13 "12 "14.12 "€2,169.30
DELHI U16-1 Φορητός ανεμιστήρας 16 ιντσών 115v | AB7KAP 23N604 U16-13151 cfm19.125 "16 "19.12 "€2,374.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI U18-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 18 ιντσών 115v
€2,368.07 /μονάδα