DELHI U16-1 Φορητός ανεμιστήρας 16 ιντσών 115v | AB7KAP 23N604

DELHI U16-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 16 ιντσών 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KAP Μοντέλο: U16-1Σταυρός: 23N604

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,374.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας χρησιμότητας
Ροή αέρα3151 cfm
Ενισχυτές5.4
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα3151 cfm
Ύψος19.125 "
HP1/3
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα3151 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος16 "
Τάση115V
Πλάτος19.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)48.58
Μήκος πλοίου (cm)48.58
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
DELHI U12-1 Φορητός ανεμιστήρας 12 ιντσών 115v | AB7KAN 23N603 U12-11620 cfm14.13 "12 "14.12 "€2,169.30
DELHI U18-1 Φορητός ανεμιστήρας 18 ιντσών 115v | AB7KAQ 23N605 U18-13700 cfm21.375 "18 "21.38 "€2,368.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI U16-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 16 ιντσών 115v
€2,374.25 /μονάδα