DELHI U12-1 Φορητός ανεμιστήρας 12 ιντσών 115v | AB7KAN 23N603

DELHI U12-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 12 ιντσών 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7KAN Μοντέλο: U12-1Σταυρός: 23N603

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,169.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας χρησιμότητας
Ροή αέρα1620 cfm
Ενισχυτές5.4
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Δωρεάν αέρα1620 cfm
Ύψος14.13 "
HP1/3
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα1620 cfm
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1725
Μέγεθος12 "
Τάση115V
Πλάτος14.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)35.88
Μήκος πλοίου (cm)35.88
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
DELHI U16-1 Φορητός ανεμιστήρας 16 ιντσών 115v | AB7KAP 23N604 U16-13151 cfm19.125 "16 "19.12 "€2,374.25
DELHI U18-1 Φορητός ανεμιστήρας 18 ιντσών 115v | AB7KAQ 23N605 U18-13700 cfm21.375 "18 "21.38 "€2,368.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI U12-1 φορητός βοηθητικός ανεμιστήρας 12 ιντσών 115v
€2,169.30 /μονάδα