DELHI SD12-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 12 In | AB7KAZ 23N613

DELHI SD12-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KAZ Μοντέλο: SD12-XPFΣταυρός: 23N613

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,105.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1640
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1390
Βάθος φλάντζας1-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Φινίρισμα πλαισίουζωγραφισμένα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
Ύψος17.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος20-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1625
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Στερέωση οπών OC16 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Βάθος Βεντούρι5/8
Τάση115 / 208-230
Watts250
Πλάτος17.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.91
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψοςΜόνωση κινητήραΈλικα Dia.ΠλάτοςΤιμή
DELHI SD18-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 18 In | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "κατηγορίας Β18 "23.25 "€1,339.00
DELHI SD24-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 24 In | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "Class 1 CD, Class 2 FG24 "29.25 "€1,405.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI SD12-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 12 In
€1,105.79 /μονάδα