KERN AND SOHN MPB 300K100 Personal Floor Scale, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMT

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου MPB 300K100 Personal, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KMT Μοντέλο: MPB 300K100

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία170 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας60 mm
Ύψος εξέδρας300 mm
Πλάτος Πλατφόρμας315 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης315 x 300 x 60 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6
Ύψος πλοίου (cm)12
Μήκος πλοίου (cm)41.3
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN MPB 300K100P Προσωπική Ζυγαριά δαπέδου, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMU MPB 300K100P55 mm315 x 300 x 55 χιλιοστών€505.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου MPB 300K100 Personal, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€276.63 /μονάδα