KERN AND SOHN MPB 300K100P Προσωπική Ζυγαριά δαπέδου, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMU

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά δαπέδου MPB 300K100P, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KMU Μοντέλο: MPB 300K100P

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€505.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία170 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας55 mm
Ύψος εξέδρας300 mm
Πλάτος Πλατφόρμας315 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης315 x 300 x 55 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10
Ύψος πλοίου (cm)33
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)117.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος πλατφόρμαςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN MPB 300K100 Personal Floor Scale, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KMT MPB 300K10060 mm315 x 300 x 60 χιλιοστών€276.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Προσωπική ζυγαριά δαπέδου MPB 300K100P, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€505.15 /μονάδα