DELHI SD18-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 18 In | AB7KBA 23N614

DELHI SD18-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 18 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KBA Μοντέλο: SD18-XPFΣταυρός: 23N614

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,339.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3200
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2920
Βάθος φλάντζας1-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Φινίρισμα πλαισίουζωγραφισμένα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
Ύψος23.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος20-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1625
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Στερέωση οπών OC22 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Βάθος Βεντούρι5/8
Τάση115 / 208-230
Watts250
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.66
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψοςΜόνωση κινητήραΈλικα Dia.ΠλάτοςΤιμή
DELHI SD12-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 12 In | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "κατηγορίας Β12 "17.25 "€1,105.79
DELHI SD24-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 24 In | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "Class 1 CD, Class 2 FG24 "29.25 "€1,405.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI SD18-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 18 In
€1,339.00 /μονάδα