DELHI SD24-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 24 In | AB7KBB 23N615

DELHI SD24-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KBB Μοντέλο: SD24-XPFΣταυρός: 23N615

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,405.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης πάνελ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5500
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5100
Βάθος φλάντζας1-1 / 4 "
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Φινίρισμα πλαισίουζωγραφισμένα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
Ύψος29.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος20-1 / 2 "
ΚινητήραςΨυχρός ανεμιστήρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήραClass 1 CD, Class 2 FG
Στροφές κινητήρα1625
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Στερέωση οπών OC28 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑπευθείας οδήγηση, επικίνδυνη τοποθεσία
Venturi Clearance Dia.1 / 8 "
Βάθος Βεντούρι5/8
Τάση115 / 208-230
Watts250
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.21
Ύψος πλοίου (cm)86.87
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)57.4
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΎψοςΜόνωση κινητήραΈλικα Dia.ΠλάτοςΤιμή
DELHI SD12-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 12 In | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "κατηγορίας Β12 "17.25 "€1,105.79
DELHI SD18-XPF Ανεμιστήρας επικίνδυνη τοποθεσία 18 In | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "κατηγορίας Β18 "23.25 "€1,339.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI SD24-XPF ανεμιστήρας εξάτμισης Επικίνδυνη θέση 24 In
€1,405.44 /μονάδα