Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Thickness Gauge, 0.5 - 40 Mils | AA9EWL 1CTD2

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Thickness Gauge, 0.5 - 40 Mils

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9EWL Μοντέλο: PosiTector 200 B/AdvCross Ref: 1CTD2
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
€4,199.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάχος επίστρωσης
Ακρίβεια+/- 0.1 μίλια + 3%
Βασικό υλικόΜη μέταλλα όπως σκυρόδεμα, ξύλο και σύνθετα
Τύπος μπαταρίαςAAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
καλώδιο Μήκος3ft.
Αποθήκευσης δεδομένωνΝαι
περιβάλλον λειτουργίαςUSB, σειριακό και υπέρυθρο
Μέτρηση της σειράςαπό 0.5 έως 40
ΧαρακτηριστικάΠροηγμένο ηλεκτρονικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής πάχους DeFelsko PosiTector 200 B/Adv έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του πάχους της επίστρωσης πάνω από σκυρόδεμα, ξύλο και πλαστικό χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένη τεχνολογία υπερήχων.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι έτοιμος προς μέτρηση εξοπλισμός που δεν χρειάζεται ρύθμιση βαθμονόμησης.
  • Αυτός ο μετρητής πάχους DeFelsko διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 2.8 ιντσών και επανασχεδιασμένο πληκτρολόγιο για γρήγορη πλοήγηση στο μενού.
  • Διαθέτει περίβλημα με πιστοποίηση IP65 για αδιάβροχες, αδιάβροχες και αδιάβροχες λειτουργίες.
  • Αυτός ο μετρητής είναι εξοπλισμένος με μια εναλλάξιμη πλατφόρμα PosiTector για τη σύνδεση ενός αισθητήρα PosiTector σε ένα μόνο σώμα μετρητή.
  • Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB, Bluetooth & Wi-Fi σε λογισμικό PosiSoft Mac / PC και smartphone.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • DeFelsko 4 Oz Couplant: Χρησιμοποιείται για τη διάδοση υπερήχων στην επικάλυψη σε αυτό το μετρητή πάχους PosiTector 200 B.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASTM
  • ISO
  • STDA3

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να μηδενίσω αυτό το μετρητή πάχους DeFelsko PosiTector 200 B/Adv;

A.

  • Καθαρίστε το άκρο του αισθητήρα ενώ το κρατάτε στον αέρα και επιλέξτε το μηδέν από το μενού βαθμονόμησης.
  • Δεν απαιτείται η διεξαγωγή της μέτρησης στο μη επικαλυμμένο υπόστρωμα, σε αντίθεση με τα μαγνητικά ή δινομετρικά ρεύματα.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να βαθμονομείται εκ νέου ο ανιχνευτής PosiTector;

A.

  • Οι ανιχνευτές PosiTector συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης για να επιδεικνύουν την ιχνηλασιμότητα σε NIST / PTB που περιλαμβάνεται σε κάθε ανιχνευτή.
  • Δεν έχουν διάρκεια ζωής, επομένως τα διαστήματα επαναβαθμονόμησης δεν μπορούν να υπολογιστούν με βάση το πόσο καιρό έχουν μείνει στο χωράφι.
  • Για τους περισσότερους χρήστες, οι ετήσιες επαναβαθμονομήσεις είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για ποιοτικά προγράμματα και προγράμματα επαναπιστοποίησης.
  • Συνιστάται στους χρήστες να ορίζουν διαστήματα βαθμονόμησης με βάση τις εμπειρίες και το περιβάλλον εργασίας τους.
  • Γενικά, θα πρέπει να ακολουθείται ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους από την ημερομηνία εγκατάστασης του οργάνου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέτρηση της σειράςΤιμή
DEFELSKO PosiTector 200 C / Adv Coating Gage Advanced 2 - 150 Mils | AA9EWN 1CTD4 PosiTector 200 C / Advαπό 2 έως 150€4,954.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Ultrasonic-Coating Thickness Gauge, 0.5 - 40 Mils
€4,199.55 /μονάδα