DAYTON 7H190 Φυσητήρας 30 In | AF3KTG

DAYTON 7H190 Ανεμιστήρας 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3KTG Μοντέλο: 7H190

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,465.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1115
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,799
CFM @ 0.500 ίντσες. SP14,468
CFM @ 0.750 ίντσες. SP14,138
CFM @ 1.000 ίντσες. SP13,807
CFM @ 1.500 ίντσες. SP13,131
CFM @ 2.000 ίντσες. SP12,425
CFM @ 2.500 ίντσες. SP11,666
CFM @ 3.000 ίντσες. SP10,820
CFM @ 3.500 ίντσες. SP9823
CFM @ 4.000 ίντσες. SP8272
dBA @ 5 πόδια76
Βάθος52-7 / 16 "
Πλήρες φορτίο19.2/9.6
Ύψος58.38 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.32-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP7.49
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα213T
Κινητήρας HP7.5
Στροφές κινητήρα1760
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου32.25 "
Πλάτος εξόδου23.375 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.75 "
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 372.9528
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H188 Φυσητήρας 30 In | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T€11,778.06
DAYTON 7H189 Φυσητήρας 30 In | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€11,774.28
DAYTON 7H191 Φυσητήρας 30 In | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T€12,900.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H190 Ανεμιστήρας 30 ίντσες
€12,465.13 /μονάδα