DAYTON 7H188 Φυσητήρας 30 In | AF3KTE

DAYTON 7H188 Ανεμιστήρας 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KTE Μοντέλο: 7H188

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,778.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα820
CFM @ 0.250 ίντσες. SP10,677
CFM @ 0.500 ίντσες. SP10,228
CFM @ 0.750 ίντσες. SP9771
CFM @ 1.000 ίντσες. SP9298
CFM @ 1.500 ίντσες. SP8250
CFM @ 2.000 ίντσες. SP6869
dBA @ 5 πόδια69
Βάθος52-7 / 16 "
Πλήρες φορτίο8.4/4.2
Ύψος58.38 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.32-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.96
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα182T
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1765
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου32.25 "
Πλάτος εξόδου23.375 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.75 "
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 342.2102
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H189 Φυσητήρας 30 In | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T€11,774.28
DAYTON 7H190 Φυσητήρας 30 In | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T€12,465.13
DAYTON 7H191 Φυσητήρας 30 In | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T€12,900.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H188 Ανεμιστήρας 30 ίντσες
€11,778.06 /μονάδα