A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βάθος: 52-7 / 16 " , Υψος: 58.38 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 32-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Ύψος εξόδου: 32.25 " , Πλάτος εξόδου: 23.375 " , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1-11 / 16 " , Τύπος: Backward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 30 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 10.75 " , Πλάτος: 51.75 "
Φυσητήρας 30 ίντσες
Οι φυσητήρες με κλίση προς τα πίσω της Dayton είναι ιδανικοί για την κυκλοφορία αέρα σε εστιατόρια, εργαστηριακά συστήματα εξάτμισης και εφαρμογές βιομηχανικού αερισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι ψημένο εποξειδικό φινίρισμα πολυεστέρα για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν έναν τριφασικό κινητήρα και έναν ατσάλινο τροχό με διάμετρο 30 ιντσών με κλίση προς τα πίσω για την αποφυγή υπερφόρτωσης σε οποιεσδήποτε στροφές ανά λεπτό, ιπποδύναμη ή στατική πίεση που ασκείται στο σύστημα. Ο σχεδιασμός του ιμάντα κίνησης προσφέρει ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ιμάντα κίνησης, φυσητήρες με κλίση προς τα πίσω, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 820 έως 1225 σ.α.λ.