DAYTON 7D765 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWT

DAYTON 7D765 Ανεμιστήρας 12 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JWT Μοντέλο: 7D765

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,339.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.000 ίντσες. SP1141 @ 3500 σ.α.λ.
CFM @ 10.00 ίντσες. SP776 @ 3950 σ.α.λ.
CFM @ 11.00 ίντσες. SP752 @ 4050 σ.α.λ.
CFM @ 12.00 ίντσες. SP688 @ 4100 σ.α.λ.
CFM @ 2.000 ίντσες. SP1103 @ 3550 σ.α.λ.
CFM @ 3.000 ίντσες. SP1066 @ 3600 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP1030 @ 3650 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP993 @ 3700 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP955 @ 3750 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP915 @ 3800 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP873 @ 3850 σ.α.λ.
CFM @ 9.000 ίντσες. SP827 @ 3900 σ.α.λ.
dBA @ 5 πόδια93
Ύψος εκφόρτισης (σε.)5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)4
Πλήρες φορτίο8.0/4.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης25 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης24 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα4100
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού12 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.793
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο κινητήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 4C130 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---από 1 έως 3--Λιγότερο πακέτο Drive-€885.18
DAYTON 7D759 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 σ.α.λ.836 @ 2850 σ.α.λ.1.5Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€1,873.13
DAYTON 7D760 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 σ.α.λ.933 @ 3100 σ.α.λ.2Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€1,745.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D765 Ανεμιστήρας 12 1/2 In
€2,339.22 /μονάδα