A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 5 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 4 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Ύψος κατοικίας: 25 " , Μήκος κατοικίας: 18 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 24 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 7" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1" , Διάμετρος τροχού: 12 1 / 2 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 3"
Φυσητήρας 12 1/2 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με ιμάντα κίνησης Dayton είναι ιδανικοί για τη δημιουργία ρυθμών ροής αέρα υψηλής πίεσης για την έξοδο ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των εξόδων σε εφαρμογές πνευματικής μεταφοράς, στεγνώματος και κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν χαλύβδινο περίβλημα με γκρι φινίρισμα από πολυεστέρα και τροχούς αλουμινίου με αυτοκαθαριζόμενες ακτινωτές λεπίδες για εργασίες χειρισμού σε περιβάλλον εκτεθειμένο σε σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Οι φυσητήρες προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες του ανεμιστήρα καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Επιλεγμένα μοντέλα διατίθενται χωρίς πακέτα μονάδας δίσκου για την προσαρμογή των φυσητήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές. Διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 3000 έως 4100 rpm.