DAYTON 7D759 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWQ

DAYTON 7D759 Ανεμιστήρας 12 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3JWQ Μοντέλο: 7D759

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,873.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.000 ίντσες. SP887 @ 2800 σ.α.λ.
CFM @ 2.000 ίντσες. SP836 @ 2850 σ.α.λ.
CFM @ 3.000 ίντσες. SP784 @ 2900 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP728 @ 2950 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP693 @ 3050 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP626 @ 3100 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP540 @ 3150 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP468 @ 3250 σ.α.λ.
dBA @ 5 πόδια86
Ύψος εκφόρτισης (σε.)5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)4
Πλήρες φορτίο4.3-4.0/2.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης25 "
Μήκος στέγασης18 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης24 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.7"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3250
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα143T
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3495
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού12 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.508
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο κινητήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 4C130 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---από 1 έως 3--Λιγότερο πακέτο Drive-€885.18
DAYTON 7D760 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 σ.α.λ.933 @ 3100 σ.α.λ.2Κατηγορία ΣΤ3495Με Πακέτο Drive208-230/460€1,745.78
DAYTON 7D765 Φυσητήρας 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 σ.α.λ.1103 @ 3550 σ.α.λ.3κατηγορίας Β3450Με Πακέτο Drive230/460€2,339.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D759 Ανεμιστήρας 12 1/2 In
€1,873.13 /μονάδα