DAYTON 7AX30 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3DEY

DAYTON 7AX30 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3DEY Μοντέλο: 7AX30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,458.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Upblast
ΣυναρμολογημένοΟχι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης40 "
Πλάτος βάσης40 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP7811
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7377
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6844
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6231
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5440
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.77
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 300
Κινητήρας HP3/4
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.50 "
συνολικό ύψος40 "
Φάση3
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM480
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft10.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft9.9
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft8.5
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού30.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.427
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 115 / 208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----€4,113.45
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 115 / 208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----€4,190.04
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----€4,455.70
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----€4,240.98
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----€4,480.15
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---€4,651.45
DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1 / 2 Inch 208-230 / 460v | AF3APB 7A716896842 "42 "849579287271--€4,646.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AX30 Upblast Vent 30-1/2 Inch 208-230/460v
€3,458.44 /μονάδα