Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 30a 300v | AB7UHW 24C027

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 30a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UHW Μοντέλο: CF77-UL-25-04-100Κωδ. Σταυρού: 24C027
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
€464.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.35 "
Αριθμός αγωγών4
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Θωρακισμένη / ΑσπίδαΜήκος καρούλιΤιμή
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€5.72
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "Ασταθής25ft.€150.54
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 30a 300v | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "ΘωρακισμένοΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€10.34
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Θωρακισμένο25ft.€190.00
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 30a 300v | AB7UKV 24C072 CF78-UL-25-04-1000.45 "Θωρακισμένο100ft.€858.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 30a 300v
€464.05 /μονάδα