Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-025-6-100 Shim Roll, 316 SS, 6 x 100 Inch x 0.635 mm | AC2YGH 2NZZ5

MAUDLIN PRODUCTS 316-025-6-100 Shim Roll, 316 SS, 6 x 100 ίντσες x 0.635 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGH Μοντέλο: 316-025-6-100Cross Ref: 2NZZ5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€256.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB88
Μέγεθος6 100 x "
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Πάχος0.635mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0008 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ7220120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-002-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 50 x "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€35.84
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-003-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 50 x "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-004-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 50 x "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€44.91
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 50 x "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€45.45
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 50 x "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.02
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-010-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 50 x "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN 316-015-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 50 x "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-025-6-100 Shim Roll, 316 SS, 6 x 100 ίντσες x 0.635 mm
€256.17 /μονάδα