A Συναρμολογημένο: Οχι , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-In. SP: 9178 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: Πτυχία 300 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 50 " , Συνολικό ύψος: 40 " , Απαιτεί: Οροφή για νέα εγκατάσταση , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 1" , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι , Διάμετρος τροχού: 30.5 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο
Ανεβάσματα εξαερισμού
Οι ανεμιστήρες upblast συναρμολογημένοι της Dayton είναι ιδανικοί για χρήση σε σχολεία, εστιατόρια και εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές για την εξάντληση του δυσάρεστου αέρα και της μυρωδιάς. Διαθέτουν εσωτερικά χαλύβδινα στηρίγματα και έναν πλήρως τυλιγμένο ανεμοδείκτη για τη βελτίωση της ακαμψίας του αναπνευστήρα για ανώτερη σταθερότητα κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά. Το διαμέρισμα κινητήρα αυτών των αεραγωγών περιορίζεται από το μολυσμένο ρεύμα αέρα και ψύχεται από εξωτερικό αέρα που έλκεται προς τα μέσα μέσω ενός υπερμεγέθους σωλήνα αναπνοής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεραγωγούς upblast, που διατίθενται σε επιλογές 1 και 3 φάσης.