DAYTON 7AV07 Blower With Drive Package 10 5/8 Διάμετρος 208-230 / 460v | AF3CZZ

DAYTON 7AV07 Blower With Drive Package 10 5/8 Diameter 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3CZZ Μοντέλο: 7AV07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,172.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.000 ίντσες. SP648 @ 3100 σ.α.λ.
CFM @ 2.000 ίντσες. SP614 @ 3200 σ.α.λ.
CFM @ 3.000 ίντσες. SP579 @ 3300 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP527 @ 3350 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP471 @ 3400 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP427 @ 3500 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP378 @ 3600 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP317 @ 3700 σ.α.λ.
dBA @ 5 πόδια87
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Πλήρες φορτίο1.7-1.8/0.9
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης21 "
Μήκος στέγασης16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης20 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα3700
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.493
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος εκφόρτισης (In.)Τύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΎψοςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2C940 Blower 7 3/4 In | AB9DAX 2C9403Μπάλα στη μηχανή--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 Ανεμιστήρας υψηλής πίεσης, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Μπάλα στη μηχανή--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 Φυσητήρας 10 In | AD6WEN 4C1293.5Μπάλα---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 Φυσητήρας 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Μπάλα στη μηχανή--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 Φυσητήρας 13 1/2 In | AD6WFC 4C3305.75Μπάλα στη μηχανή--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 Ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης, 10-5/8 "Wheel Dia., 208-230/460V, 3000 Rpm | AF3CZW 7ΑΒ043.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 Blower With Drive Package 10 5/8 Διάμετρος 208-230 / 460v | AF3CZX 7ΑΒ053.5Μπάλα496 @ 2500 σ.α.λ.1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AV07 Blower With Drive Package 10 5/8 Diameter 208-230/460v
€1,172.39 /μονάδα