Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6WRJ0 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Steel | AF2NRV

DAYTON 6WRJ0 περσίδα πόρτας 10-1/8 H 16-1/4 W Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NRV Μοντέλο: 6WRJ0
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
€118.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής8-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής14-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή0.422 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος10.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες14
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ7308305050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKL0 Louver Πόρτας 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Αλουμίνιο | AE4WLU 5NKL0Καθαρισμός ανοδιωμένος0.422 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1116.25 "€130.52
DAYTON 6WRH6 Πόρτα πόρτας 10-1/8 H 10-1/4 W Χάλυβας | AF2NRQ 6WRH6Γκρι χρώμα0.280 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1410.25 "€86.89
DAYTON 6WRH8 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Steel | AF2NRT 6WRH8Γκρι χρώμα0.361 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1414.25 "€107.93
DAYTON 6WRJ2 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Steel | AF2NRX 6WRJ2Γκρι χρώμα0.482 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1418.25 "€127.72
DAYTON 6WRK4 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Αλουμίνιο | AF2NTK 6WRK4Καθαρισμός ανοδιωμένος0.280 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1410.25 "€128.59
DAYTON 6WRK6 Θύρα πόρτας 10-1/8 H 14-1/4 W Αλουμίνιο | AF2NTM 6WRK6Καθαρισμός ανοδιωμένος0.361 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1414.25 "€145.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WRJ0 περσίδα πόρτας 10-1/8 H 16-1/4 W Steel
€118.11 /μονάδα