MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Κινητήρας αντλίας | AJ2LNA 21XT86 / J057

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 056C34D2121 J057

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LNA Μοντέλο: 056C34D2121Cross Ref: 21XT86 / J057

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€584.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΟΣ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.665
Ύψος πλοίου (cm)34.93
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 056C34D2121 J057
€584.12 /μονάδα