Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6WRK4 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Αλουμίνιο | AF2NTK

DAYTON 6WRK4 Περσίδα πόρτας 10-1/8 Υ 10-1/4 W Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NTK Μοντέλο: 6WRK4
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
€128.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής8-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής8-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΚαθαρισμός ανοδιωμένος
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή0.280 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος10.125 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Αριθμός Λεπίδες14
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKL0 Louver Πόρτας 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Αλουμίνιο | AE4WLU 5NKL0Καθαρισμός ανοδιωμένος0.422 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1116.25 "€130.52
DAYTON 6WRH6 Πόρτα πόρτας 10-1/8 H 10-1/4 W Χάλυβας | AF2NRQ 6WRH6Γκρι χρώμα0.280 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1410.25 "€86.89
DAYTON 6WRH8 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Steel | AF2NRT 6WRH8Γκρι χρώμα0.361 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1414.25 "€107.93
DAYTON 6WRJ0 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Steel | AF2NRV 6WRJ0Γκρι χρώμα0.422 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1416.25 "€118.11
DAYTON 6WRJ2 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Steel | AF2NRX 6WRJ2Γκρι χρώμα0.482 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1418.25 "€127.72
DAYTON 6WRK6 Θύρα πόρτας 10-1/8 H 14-1/4 W Αλουμίνιο | AF2NTM 6WRK6Καθαρισμός ανοδιωμένος0.361 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1414.25 "€145.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WRK4 Περσίδα πόρτας 10-1/8 Υ 10-1/4 W Αλουμίνιο
€128.59 /μονάδα