Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6WRK6 Θύρα πόρτας 10-1/8 H 14-1/4 W Αλουμίνιο | AF2NTM

DAYTON 6WRK6 Περσίδα πόρτας 10-1/8 Υ 14-1/4 W Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NTM Μοντέλο: 6WRK6
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
€130.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Louver
Ύψος διακοπής8-1 / 2 ίντσες
Πλάτος αποκοπής12-1 / 2 ίντσες
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/4"
φινίρισμαΚαθαρισμός ανοδιωμένος
Πλάτος φλάντζας1.187 "
Ελεύθερη περιοχή0.361 Τετραγωνικά πόδια
Ύψος10.125 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Αριθμός Λεπίδες14
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ή εξάτμιση
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνία λεπίδας (Deg.) (45)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕλεύθερη περιοχήΥλικόΑριθμός ΛεπίδεςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NKL0 Louver Πόρτας 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Αλουμίνιο | AE4WLU 5NKL0Καθαρισμός ανοδιωμένος0.422 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1116.25 "€115.93
DAYTON 6WRH6 Πόρτα πόρτας 10-1/8 H 10-1/4 W Χάλυβας | AF2NRQ 6WRH6Γκρι χρώμα0.280 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1410.25 "€78.41
DAYTON 6WRH8 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W Steel | AF2NRT 6WRH8Γκρι χρώμα0.361 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1414.25 "€100.58
DAYTON 6WRJ0 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Steel | AF2NRV 6WRJ0Γκρι χρώμα0.422 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1416.25 "€106.58
DAYTON 6WRJ2 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W Steel | AF2NRX 6WRJ2Γκρι χρώμα0.482 Τετραγωνικά πόδιαΑτσάλι1418.25 "€115.25
DAYTON 6WRK4 Πόρτα Louver 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W Αλουμίνιο | AF2NTK 6WRK4Καθαρισμός ανοδιωμένος0.280 Τετραγωνικά πόδιαΕξωθημένο αλουμίνιο1410.25 "€114.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6WRK6 Περσίδα πόρτας 10-1/8 Υ 14-1/4 W Αλουμίνιο
€130.87 /μονάδα