DAYTON 6MK82 Ac Gearmotor 58 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNE

DAYTON 096038.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 58 σ.α.λ. Tefc 230/460v

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE9UNE Μοντέλο: 096038.00Σταυρός Ref: 6ΜΚ82
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Ιουλ 21

€1,305.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Παράδοση

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
Ενισχυτές1.6 / 0.8A
Τύπος ρουλεμάνΒελόνα, υπερμεγέθη στον άξονα εξόδου
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Συχνότητα50 / 60 Hz
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Σχέση μετάδοσης30:1
Τύπος άξονα μετάδοσης κίνησηςμονόκλινο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Είσοδος Hp1 / 3 hp
Μήκος λιγότερο άξονας12 1 / 4 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 ° C
Μέγιστη ροπή320 λίβρες-ίντσες.
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΌλη η θέση
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟποιαδήποτε γωνία
Πινακίδα σ.α.λ58 RPM
Εύρος σ.α.λ. πινακίδας51 75-RPM
Αριθμός αξόνων εξόδου1
Τάση λειτουργίας230 / 460V AC
Υπερφόρτωση φορτίου300 lbs.
Φάση3
ΠεριστροφήΔεξιόστροφα/αντίθετα δεξιόστροφα
Εύρος στροφών51 75-RPM
ΣφραγίδεςHeavy Duty, Single Lip, Spring Loaded
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΝ/Α
ΧαρακτηριστικάΤρεις φάσεις
Agma Gear ClassΚλάση 9
Τύπος φρένουΝ/Α
Ρεύμα πλήρους φορτίου1.60 / 0.80A
Υλικό εργαλείωνΑκριβής επεξεργασία και σκλήρυνση
ΠεριλαμβάνειΚουτί αγωγών
Ιπποδύναμη εισόδου0.33 hp
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος104 ° F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τύπος κινητήραΦάση 3
Όρος ΤύποςΟποιαδήποτε θέση
Ταχύτητα πινακίδας58 RPM
Αριθμός αξόνων εξόδου1
Διάμετρος άξονα εξόδου3 / 4 "
Μήκος άξονα εξόδου1 5 / 8 "
συνολικό ύψος4.97 "
συνολικό πλάτος4.97 "
Υπερκρεμασμένη χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες - πόδια.
Τύπος σφραγίδαςHeavy Duty, Single Lip, Spring Loaded
ΠρότυπαΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ CSA, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ UL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.655
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήΠινακίδα σ.α.λΕύρος στροφώνΤιμή
DAYTON 6MK85 Ac Gearmotor 345 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNH 096041.005:155 ίντσες-lb.345από 251 έως 500-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 096038.00 Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 58 σ.α.λ. Tefc 230/460v
€1,305.94 /μονάδα