DAYTON 6MK83 Ac Gearmotor 85 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNF

DAYTON Κινητήρας 6MK83 Ac 85 rpm Tefc 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UNF Μοντέλο: 6MK83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,156.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΒελόνα, υπερμεγέθη στον άξονα εξόδου
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο1.60/0.80
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑκριβής επεξεργασία και σκλήρυνση
Σχέση μετάδοσης20:1
Τύπος εργαλείουAGMA Κατηγορία 9
ΓρανάζιαPrecision Machined and Hardened, AGMA Κατηγορία 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/3
Μήκος λιγότερο άξονας12.25 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή218 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας85
Υπερφόρτωση φορτίου300 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 76 έως 100
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 6MK82 Ac Gearmotor 58 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNE 6ΜΚ8230:1320 ίντσες-lb.58από 51 έως 75€1,221.81
DAYTON 6MK84 Ac Gearmotor 173 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNG 6ΜΚ8410:1109 ίντσες-lb.173από 151 έως 200€1,180.17
DAYTON 6MK85 Ac Gearmotor 345 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNH 6ΜΚ855:155 ίντσες-lb.345από 251 έως 500€615.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6MK83 Ac 85 rpm Tefc 230/460v
€1,156.52 /μονάδα