DAYTON 6MK85 Ac Gearmotor 345 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNH

DAYTON Κινητήρας 6MK85 Ac 345 rpm Tefc 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UNH Μοντέλο: 6MK85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€615.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΒελόνα, υπερμεγέθη στον άξονα εξόδου
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο1.60/0.80
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑκριβής επεξεργασία και σκλήρυνση
Σχέση μετάδοσης5:1
Τύπος εργαλείουAGMA Κατηγορία 9
ΓρανάζιαPrecision Machined and Hardened, AGMA Κατηγορία 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/3
Μήκος λιγότερο άξονας12.25 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή55 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας345
Υπερφόρτωση φορτίου300 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 251 έως 500
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8501514020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΜέγιστη. ΡοπήRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 6MK82 Ac Gearmotor 58 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNE 6ΜΚ8230:1320 ίντσες-lb.58από 51 έως 75€1,221.81
DAYTON 6MK83 Ac Gearmotor 85 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNF 6ΜΚ8320:1218 ίντσες-lb.85από 76 έως 100€1,156.52
DAYTON 6MK84 Ac Gearmotor 173 Rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNG 6ΜΚ8410:1109 ίντσες-lb.173από 151 έως 200€1,180.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6MK85 Ac 345 rpm Tefc 230/460v
€615.10 /μονάδα