DAYTON 6DHJ1 Αντλία ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115 / 230v | AE8JNZ

DAYTON Αντλία μαγειρέματος 6DHJ1 ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JNZ Μοντέλο: 6DHJ1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,766.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού γραναζιού
Ενισχυτές8.8/4.4
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
ΠυκνόςΆνθρακας / γραφίτης
Υλικό εργαλείωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΓρανάζιαΩθηση
GPM @ 20 PSI6.3
GPM @ 40 PSI5.8
GPM @ 50 PSI5.5
GPM @ 60 PSI5.8
GPM @ Ελεύθερη ροή6.7
Μέγ. GPM6.7
Ύψος21 "
HP1/2
Μήκος6.5 "
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. RPM1725
Μέγιστη. Θερμ.375 F
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση40 βαθμοί F
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο κινητήραΚλείσιμο-ζεύγη
O-RingViton
Φάση1
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Βαλβίδα εκτόνωσηςΝαι
ΣφραγίστεΜηχανική Viton
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης7.9 πόδια
Θερμ. Εύρος40 έως 375 F
ΧαρακτηριστικάΜε κινητήρα
Τάση115/230
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.0045
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)73.41
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΤιμή
DAYTON 6DHH9 Αντλία ζεστού λαδιού 1/3 Hp 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,008.03
DAYTON 6DHJ0 Αντλία ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,212.95
DAYTON 41TK12 Gear Pump, Rotary, Single Phase, 316 Stainless Steel, 1-1 / 2HP | AX3MTN 41ΤΚ1222.5mm14.4/7.2316 από ανοξείδωτο ατσάλι125280TEFC56HC1/2€2,463.08
DAYTON 41TK19 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 1/2 HP, 230/460V | CJ3FDP 41ΤΚ19--------€1,746.75
DAYTON 41TK10 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDQ 41ΤΚ10--------€1,604.30
DAYTON 41TK26 Rotary Gear Pump, Carbonator, 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDR 41ΤΚ26--------€783.98
DAYTON 41TK21 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 3 HP, 230/460V | CJ3FDT 41ΤΚ21--------€2,158.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία μαγειρέματος 6DHJ1 ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115/230v
€1,766.24 /μονάδα