DAYTON Αντλίες περιστροφικού γραναζιού


Φίλτρα
Gears: Ωθηση , Μέγιστη. RPM: 1725 , Μέγιστη. Ιξώδες: 100 SSU , Min. Θερμ. Εκτίμηση: 40 βαθμοί F , Φάση: 1 , Τύπος αντλίας: Κλείσιμο Συζευγμένο , Τύπος: Με κινητήρα , Τάση: 115/230
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41ΤΚ05
--------€1,331.85
B
41ΤΚ22
--------€2,457.66
C
41ΤΚ16
--------€1,500.77
D
41ΤΚ26
--------€783.98
E
41ΤΚ10
--------€1,604.30
F
41ΤΚ15
--------€2,418.35
G
41ΤΚ20
--------€2,387.94
H
41ΤΚ27
--------€787.55
E
41ΤΚ09
--------€1,575.91
I
41ΤΚ19
--------€1,746.75
J
41ΤΚ24
--------€701.06
K
41ΤΚ07
--------€2,115.97
L
41ΤΚ11
--------€1,821.89
M
41ΤΚ25
--------€714.45
N
41ΤΚ13
--------€1,634.22
O
41ΤΚ21
--------€2,158.98
P
41ΤΚ18
--------€1,529.15
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,008.03
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,212.95
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Μαντεμένια60 psi375 FODPΚλείσιμο-ζεύγη1 / 2 "€1,766.24
S
41ΤΚ12
22.5mm14.4/7.2316 από ανοξείδωτο ατσάλι125280TEFC56HC1/2€2,463.08

Αντλίες περιστροφικού γραναζιού

Οι περιστροφικές αντλίες γραναζιών Dayton παρέχουν μια συνεχή ροή μη σωματιδιακών και μη λειαντικών υγρών και είναι ιδανικές για εφαρμογές αυτο-ασταρώματος και παρέχουν θετική μετατόπιση. Είναι εξοπλισμένα με κινητήρα, ανθρακωτήρα τοποθετημένο σε πλαίσιο ODP, για άντληση υγρών με μέγιστη παροχή 9.6 GPM στα 20 PSI. Οι αντλίες μαγειρέματος λιπαντικού Dayton διαθέτουν άξονες από ανοξείδωτο ατσάλι, γρανάζια στροφών και δακτύλιο άνθρακα για ομαλή λειτουργία. Ο δακτύλιος Ο και οι μηχανικές σφραγίδες παρέχουν στεγανή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα περιστροφικών αντλιών ταχυτήτων, διαθέσιμες σε ισχύ ισχύος 1/2 και 3/4 HP Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;