DAYTON 41TK12 Gear Pump, Rotary, Single Phase, 316 Stainless Steel, 1-1 / 2HP | AX3MTN

DAYTON 41TK12 Gear Pump, Rotary, Monophase, 316 Inox, 1-1/2HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3MTN Μοντέλο: 41TK12

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,463.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού γραναζιού
Ενισχυτές14.4/7.2
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΠυκνόςΆνθρακας γραφίτης
Υλικό εργαλείωνFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Ελεύθερη ροή10.8
Μέγ. GPM10.8
Ύψος8.25
HP1.5
Μήκος22.5mm
Μέγιστη. Πίεση125
Μέγιστη. RPM1725
Μέγιστη. Θερμ.280
ΚινητήραςTEFC
Πλαίσιο κινητήρα56HC
O-RingViton
Φάση1
Μέγεθος θύρας1/2
Τύπος αντλίαςΚλείσιμο Συζευγμένο
Βαλβίδα εκτόνωσηςΟχι
ΣφραγίστεΤύπος 21 Μηχανική με ανοξείδωτο ατσάλι, Viton
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης12.3
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 280 βαθμοί F
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.625
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΜέγεθος θύραςΤιμή
DAYTON 6DHH9 Αντλία ζεστού λαδιού 1/3 Hp 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,008.03
DAYTON 6DHJ0 Αντλία ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Μαντεμένια40 psi375 FODPΑνάρτηση άνθρακα1 / 2 "€1,212.95
DAYTON 6DHJ1 Αντλία ζεστού λαδιού 1/2 Hp 115 / 230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Μαντεμένια60 psi375 FODPΚλείσιμο-ζεύγη1 / 2 "€1,766.24
DAYTON 41TK19 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 1/2 HP, 230/460V | CJ3FDP 41ΤΚ19--------€1,746.75
DAYTON 41TK10 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDQ 41ΤΚ10--------€1,604.30
DAYTON 41TK26 Rotary Gear Pump, Carbonator, 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDR 41ΤΚ26--------€783.98
DAYTON 41TK21 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 3 HP, 230/460V | CJ3FDT 41ΤΚ21--------€2,158.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 41TK12 Gear Pump, Rotary, Monophase, 316 Inox, 1-1/2HP
€2,463.08 /μονάδα