Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5XA53 έμβολο αντλίας κάδου | AE7DRD

DAYTON Έμβολο αντλίας κουβαδιού 5XA53

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DRD Μοντέλο: 5XA53
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
€76.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΝάιλον
Τύπος προσαρμογέαΠροσαρμογέας κάδου
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης62 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης31 / 64 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση On5-γαλ. Κάδοι
GPM0.6
Ύψος12 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο2 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1"
Συνολικό μήκος17.75 "
Υλικό εμβόλουΝάιλον
Υλικό σώματος αντλίαςΑτσάλι
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης11-3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣώμα αντλίας
Υγρό υλικόΝάιλον, καουτσούκ, χάλυβας, PVC, ορείχαλκος, αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)48.01
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Έμβολο αντλίας κουβαδιού 5XA53
€76.51 /μονάδα