DAYTON 5WXU7 Αντλία φυγοκεντρικού χαλκού 1 / 2hp 1 Ph | AE7CLG

DAYTON 5WXU7 Αντλία Φυγοκεντρικό Χάλκινο 1/2hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CLG Μοντέλο: 5WXU7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,189.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.6 / 4.0-4.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head22 @ 38 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head38-12 @ 23-44 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού36
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού48
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος1-1 / 2 NPT
Πίεση εισόδου75 PSI
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης75 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής49 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι50 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση21.6 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής4 @ 48 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΜονοφασική
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςμονόκλινο
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακα / κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΧαλκί
Υγρό υλικόViton, άνθρακα / κεραμικό, ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.7475
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,841.58
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,313.91
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,262.49
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€871.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5WXU7 Αντλία Φυγοκεντρικό Χάλκινο 1/2hp 1 Ph
€1,189.55 /μονάδα