DAYTON 5WXU4 Αντλία φυγοκεντρικού χυτοσιδήρου 1/3 Hp 1 Ph | AE7CLD

DAYTON 5WXU4 Αντλία Φυγοκεντρικό Χυτοσίδηρο 1/3 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CLD Μοντέλο: 5WXU4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.0 / 3.5-4.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head23 @ 30 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head34-14 @ 20-36 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού42
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού38
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού45
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος1-1 / 2 NPT
Πίεση εισόδου75 PSI
Μήκος16.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης75 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής47 @ 2 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι45 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση19.4 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής2 @ 44 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΜονοφασική
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 NPT
Φάση1
Περιστροφή θύραςμονόκλινο
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna N, Άνθρακας / Κεραμικό, Ανοξείδωτο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόBuna N, Άνθρακας / Κεραμικό, Ανοξείδωτο, Χυτοσίδηρος
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.1175
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 12N810 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€1,955.61
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N811 Αυτοεμφαζόμενη 3 Hp Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 πόδια213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 Φυγοκεντρική αντλία Αυτοεκχύρωση 5 Hp Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 πόδια264246228197-€3,519.10
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N814 Αυτοεμφαζόμενη 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€2,402.56
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 12N815 Αυτοεμφανιζόμενη 7.5 Hp Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 πόδια333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 πόδια5247422465€925.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5WXU4 Αντλία Φυγοκεντρικό Χυτοσίδηρο 1/3 Hp 1 Ph
€701.85 /μονάδα