DAYTON 5UXK3 Μετατρέψιμη αντλία αεριωθούμενου αέρα Ci 1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJN

DAYTON 5UXK3 Convertible Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TJN Μοντέλο: 5UXK3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές10.8/5.5
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI50 29 @
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI55
GPM @ 25 PSI45
GPM @ 30 PSI35
GPM @ 35 PSI23
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΟρείχαλκος
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος14 13 / 16 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση149 βαθμοί F
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Φάση3
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Υλικό σφραγίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι, Buna, Carbon / Silicon Carbide
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ66 PSI
Πρακτική άσκηση1
Αναρρόφηση αναρρόφησης90 πόδια
ΧαρακτηριστικάΥψηλή ένταση
Τάση115/230
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N, άνθρακας, κεραμικό
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.9775
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)53.59
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΕνισχυτέςΎψοςΑναρρόφηση αναρρόφησηςΠλάτοςHPΕίσοδοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 4HEZ4 Μετατρέψιμο αεριωθούμενο πλαστικό 1/2 Hp | AD7YRU 4ΗΕΖ475 PSI10.0/4.812 "60 πόδια12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
DAYTON 4HEZ5 Μετατρέψιμο Jet Pump Plastic 3/4 Hp | AD7YRV 4ΗΕΖ575 PSI10.8/5.512 "80 πόδια12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
DAYTON 4HEZ6 Μετατρέψιμο αεριωθούμενο πλαστικό 1 Hp | AD7YRW 4ΗΕΖ675 PSI17.0/8.512 "100 πόδια12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
DAYTON 4HEZ7 Μετατρέψιμο πλαστικό αντλία αεριωτήρα 1 1/2 Hp | AD7YRX 4ΗΕΖ775 PSI19.0/9.512 "110 πόδια12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
DAYTON 5UXK4 Cabrio Jet Pump Ci 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 πόδια9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
DAYTON 5UXK5 Μετατρέψιμη αντλία αεριωθούμενου αέρα Ci 1hp 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 πόδια9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
DAYTON 5UXK6 Μετατρέψιμο Jet Pump Ci 1-1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 πόδια9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXK3 Convertible Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v
€627.43 /μονάδα