A B Τύπος ρουλεμάν: Μόνιμα λιπανμένη μπάλα , Συμμόρφωση: CSA-ΗΠΑ , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , Hz: 60 , Υλικό πτερωτής: Ορείχαλκος , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Μέγιστη. Πίεση: 40 psi , Περίβλημα κινητήρα: ODP , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: Έναρξη πυκνωτή , Πρίζα: 1 "NPT , Φάση: 3 , Υλικό σφραγίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna, Carbon / Silicon Carbide , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Στάδια: 1 , Τύπος: Υψηλή ένταση , Τάση: 115/230 , Διαβρεγμένα υλικά: Ορείχαλκος, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N, άνθρακας, κεραμικό
Μετατρέψιμες αντλίες Jet
Οι μετατρέψιμες αντλίες πίδακα Dayton χρησιμοποιούνται σε βαθιά ή ρηχά πηγάδια για παροχή νερού χωρίς δημοτική πηγή νερού. Είναι προσαρτημένα σε έναν εκτοξευτήρα, μια δεξαμενή και έναν πίνακα ελέγχου για την ενστικτώδη παροχή νερού όταν απαιτείται. Αυτές οι αντλίες εκτόξευσης τοποθετούνται συνήθως πάνω από το έδαφος για συντήρηση και επισκευή σε σύγκριση με αντλίες βυθιζόμενων φρεατίων που τοποθετούνται στο φρεάτιο και απαιτείται να αφαιρεθούν από το φρεάτιο για εξέταση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις μετατρέψιμες αντλίες jet, που διατίθενται σε ύψη 8, 8.687 και 12 ιντσών.